Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
BenQ TWY31 Transmitter-Modul Grau
Artikel-Nr.:
     C1149-5A.F7V28.BP1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F7V28.BP1
EAN/GTIN:
     4718755087479
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Teilen Sie Ihren Bildschirm mit einem einzigen Klick auf BenQ-Displays
Die uneingeschränkte gemeinsame Nutzung von Inhalten an einem beliebigen Ort im Raum ist nur einen Klick entfernt. Der InstaShare Button ermöglicht die kabellose Bildschirmfreigabe, ohne dass Sie eine Software auf Ihr Notebook herunterladen müssen. Damit entfällt das lästige Herumreichen von Kabeln, sodass sich jeder voll und ganz auf die Diskussion konzentrieren kann.

Nahtlose Freigabe von Inhalten für alle Notebooks
Geben Sie Inhalte drahtlos an alle im Raum weiter, unabhängig davon, welches Notebook Sie verwenden. Die InstaShare Button Lösung ist mit Windows-Laptops, MacBooks und Chromebooks kompatibel.

Bequeme Anschlussmöglichkeiten
Der USB-Typ-C-Anschluss ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung mit einem Kabel, die nahtlos mit Windows-Notebooks, MacBooks und Chromebooks funktioniert. Schließen Sie einfach den InstaShare Button an und teilen Sie Inhalte mit einem einzigen Klick.

Alle Beteiligten einbeziehen
Zeigen Sie die Beiträge aller Teilnehmer Seite an Seite. Die InstaShare Button Lösung arbeitet mit InstaShare 2, einer kabellosen Screensharing-Software, mit der bis zu 9 Geräte gleichzeitig Inhalte auf einen BenQ-Bildschirm übertragen werden können. Mit nur einer Berührung können die Geräte direkt vom Display aus gesteuert werden.

Branchenführende Verbindungsqualität
Enjoy smooth discussions and presentations without disruptions. The InstaShare Button Solution features industry-leading connection quality to ensure stable screen sharing for everyone in the room.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Transmitter-Modul
Produktfarbe:
Grau
WLAN:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
48000 MHz
Bildschirmspiegelung:
Ja
Anzeigelicht:
Ja
Kompatibilität:
RM6503, RM7503, RM8603 (with USB Type-C) RP02, RE01,RM02K,RM02S,CP6501K, CP8601K (with USB Type-C to USB Type-A adapter) CS6501, CS7501, CS8601, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K (with USB Type-C to USB Type-A adapter)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Enddatum der Sicherheitsupdates:
01/04/2025
Breite:
67 mm
Tiefe:
23.2 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
960 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Warentarifnummer (HS):
8517620000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.