| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-LH326 Herst.-Nr.: LH326 EAN/GTIN: 4004360831379 |
| | |
|
| | |
| Outdoor-Visitenkartenhalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A8 quer (74x52 mm), mit einer Fülltiefe von 25 mm (Produkt-Außenmaß 10,5 x 7,6 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren. - Der Visitenkartenhalter von SIGEL hält Visitenkarten oder kleine Flyer vor allem im Außenbereich trocken und geschützt, lädt aber auch auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
- Outdoor-Visitenkartenhalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A8 quer (74x52 mm), mit einer Fülltiefe von 25 mm (Produkt-Außenmaß 10,5 x 7,6 cm).
- Abgeschrägte Bodenfläche: Inhalte rutschen automatisch zugriffsfreundlich nach vorne
- Durchgängige Designlinie ermöglicht Kombination mehrerer Halter nebeneinander
- Automatisch zufallender Deckel schützt den Inhalt vor Wind und Wetter
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 105 mm x 76 mm x 45 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |