| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-J5603 Herst.-Nr.: J5603 EAN/GTIN: 4004360782299 |
| |
|
| | |
| Für Handlettering-Liebhaber mit Planungssicherheit: der vielseitige Jolie Spiral-Wochenkalender "Glamorous Leaves" für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten (120 g/m², davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz, grün, gold garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. In dem Spiral-Wochenkalender von Jolie sind nicht nur Ihre Termine hübsch untergebracht. Lassen Sie auch Ihrer Kreativität auf den über 100 zusätzlichen Bullet Journal Seiten freien Lauf. Mit dem extrastarken weißen Papier ist der Jolie Spiral-Kalender ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling mit BuJo-Stiften geeignet, um ihn mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Lassen Sie sich von den vorgestalteten Seiten wie z. B. To-do- und Einkaufslisten, Habit & Mood Tracker oder Bucket List inspirieren oder zeichnen Sie auf den Seiten mit Dot-Lineatur frei Hand. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Den stabilen Hardcover-Kalender mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen. Dank Stiftschlaufe ist auch der passende Stift immer mit dabei. Seien Sie mit den zusätzlichen Kalender-Infoseiten immer organisiert und bringen Sie mit den feinen Details wie Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns kleine Freuden in den Alltag. Der schöne Bullet Journaling-Kalender für Kreative ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. - Sie lieben Handlettering und Bullet Journaling, die Jahresplanung sollte aber nicht zu kurz kommen? Dann entdecken Sie den Spiral-Kalender im BuJo-Stil von SIGEL. Der farbenfrohe Design-Kalender vereint perfekte Organisation mit jeder Menge Platz für kreative Schreibkunst. Ideal auch für BuJo-Beginner, da viele Seiten im BuJo-Stil bereits vorgestaltet sind.
- Für Handlettering-Liebhaber mit Planungssicherheit: der vielseitige Jolie Spiral-Wochenkalender "Glamorous Leaves" für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten (120 g/m², davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz, grün, gold garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.
- Trendiges Coverdesign mit hochwertigem Motivdruck und glänzender Folienveredelung
- Sehr langlebig durch robustes Cover und hochwertige Metallic-Ringbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert), ideal zum Zeichnen, bedruckt in edlem Grau
- Wochenkalendarium mit Monats- und Jahresübersichten, zusätzliche Infoseiten wie Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), zahlreiche Bullet Journal Seiten mit Planungsteil für jeden Monat
- Robustes Cover, hochwertige Metallic-Ringbindung, praktisches Einsteckfach, 2 Lesebänder, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe
Weitere Informationen: | | Farbe: | Glamorous Leaves | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 168 mm x 215 mm x 28 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a5 1w/2s, buchkalender a5, buchkalender, kalender 2025;kalender a5;wochenkalender;terminplaner;terminkalender;buchkalender;planer;taschenkalender;kalender-für-frauen;buchkalender-für-frauen;taschenplaner;wochenplaner;kalenderbuch;hochwertiger-kalender;kalender-mit-stiftschlaufe |
| | |
| |