Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker Recycle, gelb, blau, grün, rot, 50x20 mm, 160 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN604 Haftmarker Recycle
HN604 Haftmarker Recycle
Anw_HN604_4
Anw_HN604_2
BE_Siegel_blau_cmyk_124mm_170627
L_EF_blau_cmyk_uz14
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN604
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN604
EAN/GTIN:
     4004360895760
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen

Recyclingfähige Haftmarker aus 100 % Altpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

  • In den Farben Pastellgrün, -blau, -gelb und -rot
  • Alle Marker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff.
  • Im Lieferumfang sind 160 Haftstreifen im Format 20x50 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
50 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Recycling-Etiketten, sigel haftmarker blauer engel, lesezeichen, haftmarker sigel, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 160 Blätter (ab € 0,01319* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.