Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glückwunsch-Karten "Colorful plants" - A6 - 10 Karten inkl. weiße Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS612 W
KDS612 W
KDS612
DS612 Grasspaper
DS612 Anwendung
KDS612 aussen
KDS612 innen
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS612
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS612
EAN/GTIN:
     4004360785320
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit trendigem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten "Colorful plants" (Motiv: Blüten und Blätter in goldgelb, grün, rot, rosé, schwarz, Druck: beidseitig) im Format A6 (Graspapier, 240 g/m2, 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit trendigem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten "Colorful plants" (Motiv: Blüten und Blätter in goldgelb, grün, rot, rosé, schwarz, Druck: beidseitig) im Format A6 (Graspapier, 240 g/m2, 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Gedruckt auf umweltfreundlichem Graspapier: sehr gut zu bedrucken und zu beschreiben, absolut nachhaltig in der Herstellung
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Schöne Karten für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Graskarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, glückwunschkarten sigel mit umschlag, karte mit briefumschlag, sigel glückwunsch-karten, Glückwunschkarten;Geburtstagskarten;Karten mit Umschlägen;Grußkarte;Kartenset;umweltfreundliche Karten;Graspapier-Karten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,473* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.