| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-C2553 Herst.-Nr.: C2553 EAN/GTIN: 4004360779565 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender Conceptum für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 192 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in beige garantiert Stabilität beim Schreiben. Die Oberfläche mit der besonderen Soft-Touch-Beschichtung sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Buchkalender wird Sie begeistern. - Mit dem Conceptum Kalender sind Sie im Arbeitsalltag immer up-to-date. Edles Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen und begleitet Sie business-like durch das Jahr.
- Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender Conceptum für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 192 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in beige garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Angesagtes Retro-Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie in Lederoptik mit Soft-Touch-Beschichtung - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Hochwertige Fadenheftung für lange Lebensdauer und perfekte Planlage des Buches
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Monats- und Jahresübersichten, Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Ferienübersichten (DE/AT/CH/NL), Maßeinheiten (EU/UK/US), Zeitzonenkarte
- Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 2 Zeichenbänder
Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 135 mm x 203 mm x 18 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |