| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-C2515 Herst.-Nr.: C2515 EAN/GTIN: 4004360780974 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochennotiz-Kalender Conceptum für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = links Woche / rechts Notizseite, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (10,8 x 15,1 cm) mit 176 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben. Die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Buchkalender wird Sie begeistern. - Mit dem Conceptum Kalender sind Sie im Arbeitsalltag immer up-to-date. Edles Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen und begleitet Sie business-like durch das Jahr.
- Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochennotiz-Kalender Conceptum für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = links Woche / rechts Notizseite, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (10,8 x 15,1 cm) mit 176 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Hochwertige Fadenheftung für lange Lebensdauer und perfekte Planlage des Buches
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Monats- und Jahresübersichten, Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Ferienübersichten (DE/AT/CH/NL), Maßeinheiten (EU/UK/US), Zeitzonenkarte
- Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 2 Zeichenbänder
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 108 mm x 151 mm x 19 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender conceptum a6, buchkalender, buchkalender a6, kalender 2025;kalender a6;wochenkalender;terminplaner;buchkalender;planer;taschenkalender;chefkalender;managerkalender;bürokalender;taschenplaner;agenda;wochenplaner;organizer;businessplaner;terminkalender;kalenderbuch;hochwertiger-kalender; |
| | |
| |