| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80001027 Herst.-Nr.: 80001027 EAN/GTIN: 4014481509415 |
| |
|
| | |
| Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. 1/1 Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: chamois. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 318 | Farbe: | chamois | Artikelbezeichnung: | Pendelhefter | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Breite: | 265 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Manila-Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | 1/1 Vorderdeckel | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Art der Heftung: | Behördenheftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |