Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß
Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß
Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß
Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß
Sammelmappe LongLife, Karton glanzkaschiert, ca. 700 g/qm, DIN A4, weiß
Artikel-Nr.:
     C1144-15061902
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15061902
EAN/GTIN:
     4014481221706
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappen LongLife. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen.. Art des Verschlusses: mit einem Gummizug. Werkstoff: Karton glanzkaschiert. Flächenmasse des Papiers: ca. 700 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 350 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Art des Verschlusses:
mit einem Gummizug
Produkt-Typbezeichnung:
LongLife
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Sammelmappen
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen.
Werkstoff:
Karton glanzkaschiert
Breite:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
700
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,1902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,80634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,5902*
€ 188,72234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,7601*
€ 184,16452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,8301*
€ 175,91782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,5602*
€ 149,41664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 121,6602*
€ 144,77564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,1902*
€ 135,88634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.