Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, chamois
Artikel-Nr.:
     C1144-15033620
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033620
EAN/GTIN:
     4014481213787
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter 320g chamois
pendel hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: chamois. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
chamois
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung
Breite:
265
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter chamois
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.