Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent pen 317 Permanent-Universalstift M STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumocolor® permanent pen 317 Permanent-Universalstift M STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben
Lumocolor® permanent pen 317 Permanent-Universalstift M STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben
Lumocolor® permanent pen 317 Permanent-Universalstift M STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben
Lumocolor® permanent pen 317 Permanent-Universalstift M STAEDTLER Box mit 8 sortierten Farben
Artikel-Nr.:
     C1142-317 WP8-1
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317 WP8-1
EAN/GTIN:
     4007817078211
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Universalstift für fast alle Oberflächen.

Für Overhead-Projektion geeignet.

Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen.

Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder.

Permanente, geruchsarme Tinte.

Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt.

Schwarz ist lichtbeständig.

Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer.

DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen.

Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.

Höchste Farbbrillanz.

Linienbreite M - Medium, ca. 1,0 mm.

Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17.

Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box.

Inhalt: je 1 x 317-1, -2, -20, -6, -3, -51, -5, -9.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.