Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, blau
Artikel-Nr.:
     1690-9000483352
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832907
EAN/GTIN:
     4005546997520
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Extra starkes Jojo mit Metall-Clip für schwere Kartenhalter oder Schlüssel mit einem Gewicht bis 300 g. • Extra starkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Mit Metallclip-Befestigung • Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8329
Farbe:
Dunkelblau
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschild blau, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, gürtelclip, jojo extra stark, schlüsselrolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
225
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,64*
1 Tag
305
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 4,67*
1 Tag
214
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,40*
€ 4,68*
5 Tage
305
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,80*
1 Tag
305
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,282*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,423*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,804*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,973*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,52*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,03*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,70*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.