Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-832902
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832902
EAN/GTIN:
     4005546997476
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Extra starkes Jojo mit Metall-Clip für schwere Kartenhalter oder Schlüssel mit einem Gewicht bis 300 g. • Extra starkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Mit Metallclip-Befestigung • Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8329
Farbe:
Weiß
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, gürtelclip, jojo extra stark, schlüsselrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,282*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,423*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,804*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,871*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,52*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,03*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,70*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.