Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     1690-9000483340
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832701
EAN/GTIN:
     4005546806457
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ovales Jojo mit Metallclip-Befestigung und Federhaken für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Ovales Jojo mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit Metallclip-Befestigung • Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8327
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Nylon
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, durable schlüsselanhänger schwarz, ausweis halter, durable ausweis-halter, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, schlüsselrolle, gürtelclip
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
382
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,22*
2 Tage
570
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,29*
2 Tage
399
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,32*
2 Tage
570
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,41*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,282*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,423*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,804*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,871*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,52*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,03*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,70*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.