Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibtisch-Organizer
>
Stiftschale
>
Artikel
DURABLE Utensilienbox VARICOLOR® smart office Job Case, anthrazit
Menge:
Box
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA761258
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
761258
EAN/GTIN:
4005546702438
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Dokumentenbox
Sammelbox
Markerbox
Ideale Aufbewahrungsbox für Schreibtischutensilien. Das Schreibtisch-Case mit Höchstmaß an Flexibilität. • Innovative mobile Aufbewahrungsbox mit fest schließendem Deckel • Mit innenliegender Fächerschale • Zur Aufbewahrung von Kleinutensilien • Für Ladekabel von Tablet-PCs und Smartphones, Stecker, Laserpointer, Stifte, Post it Haftnotizen, Textmarker und SD-Karten • Mobil am Arbeisplatz und auf Reisen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7612
Außenmaße (B x H x L/T):
122 mm x 62 mm x 235 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Anzahl Fächer:
5
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Desk Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
schreibtisch organizer
,
varicolor
,
varicolor smart office
,
smart office
,
aufbewahrungsbox
,
ablageschale
,
schreibgerätehalter
,
schreibgeräte-halter
,
utensilienbox
,
utensilienboxen
,
bürobutler
,
köcher
,
stifteköcher
,
stiftebutler
,
job case
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
6 Tage
2
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 13,86*
Lager 114
1
pro Box
€ 8,00*
ab € 14,92*
€ 21,53*
Lager 1682
1 Tag
7
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 24,96*
Lager 1138
1 Tag
414
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 16,73*
€ 24,97*
Lager 1375
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 17,21*
€ 25,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,86*
€ 16,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Box
ab 25 Boxen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Box
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Ablageschale VARICOLOR® smart office Desk Organizer, anthrazit
Durable
761358
€ 12,76*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338558
€ 74,47*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338358
€ 44,74*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
Durable
338419
€ 13,39*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
Durable
338658
€ 13,42*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
Durable
338758
€ 11,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.