Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-589102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     589102
EAN/GTIN:
     4005546727370
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsständer mit Armhebel. Flexible Flaschenhöhenverstellung für Desinfektionsmittel bis 500 ml. • Robuster und hochwertiger Spender mit Tropfschale für Desinfektionsmittel als mobiler frei aufstellbarer Bodenständer • Mit langem Armhebel für hygienische Bedienung mit Hand, Unterarm oder Ellenbogen • Flexible Höhenverstellung der Desinfektionssäule für unterschiedliche Flaschenformate bis 235 mm • Variable Aufnahme von Desinfektionsmittelflaschen mit Dosierpumpe bis 500 ml • Einfache und unkomplizierte Montage • Hohe Qualität und Langlebigkeit, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet • Inkl. Montageset und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5891
Außenmaße (B x H x L/T):
270 mm x 1384 mm x 289 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender durable, desinfektionspender stehend, desinfektionspender ständer, desinfektionspender säule, desinfektionspender armhebel, desinfektionsspender 500 ml, desinfektionsständer, desinfektionssäule, desinfektionsmittelsäule, desinfektionsmittelspender, desinfektion bodenständer, hygienestation, hygienespender, handdesinfektion
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
589223
ab € 131,48*
Ähnlich
Durable
589602
ab € 45,24*
Ähnlich
Durable
589502
ab € 212,22*
Ähnlich
Durable
589702
ab € 85,29*
Ähnlich
Durable
589302
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.