Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter für MacBook Pro® 16" Serie 2021, magnetische Befestigung, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-515857
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     515857
EAN/GTIN:
     4005546735351
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter mit magnetischer Befestigung. Schützt vor seitlichem Mitlesen und Verunreinigungen. Inkl. Tasche und Mikrofasertuch. • Magnetische Blickschutzfolie für Bildschirme des MacBook* Pro® 16“ (2021) • Schutz sensibler Daten durch eingeschränkten Blickwinkel von 60 Grad • Ideal zur Verwendung in der Öffentlichkeit • Inkl. Dokumententasche zur Aufbewahrung • Augenschonendes Arbeiten durch matte Oberfläche und Reduktion von blauem Licht • Praktische Befestigung direkt am Bildschirmrand durch eingearbeitete Metallstreifen • Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub • Verwendbar auch für Touchscreens • Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter • *a registered trademark of Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino CA 95014, US
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5158
Außenmaße (B x H):
351,5 mm x 229,25 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Material:
Kunststoff
Für Displaygröße:
16''
Für Bildschirmdiagonale:
40,64 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, bildschirmfilter notebook 16zoll, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, blickschutzfilter, blickschutzfolie, privacy filter, screen filter, sichtschutz folie, displayschutzfolie, displayschutz, laptop sichtschutz, notebook sichtschutz, laptop blickschutz, notebook blickschutz, laptop filter, notebook filter, displayfilter, sichtschutzfilter, visual hacking, datenschutz, ausspähen von daten, datenklau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.