Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
DURABLE Monitorarm für Monitor und Tablet, Tischdurchführung, 360° drehbar, neigbar, höhenverstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-508823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508823
EAN/GTIN:
     4005546998435
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Tischhalterung für geräteübergreifendes Arbeiten an Monitor und Tablet. Befestigung mit Tischdurchführung. • Monitorhalterung mit Tischdurchführung für 1 Bildschirm und 1 Tablet • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Bildschirme • Flexibel um 360°drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Tablethalterung lässt sich mit Spezialschlüssel verriegeln zum Schutz vor Herausziehen des Tablets • Schutz vor Verletzung zwischen beweglichen Komponenten durch integriertes Sicherheitssystem • Geordnete Kabelführung durch fünf individuell anbringbare Kabelklemmen (inkl.) • Bildschirme sind variabel entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar • Einfache Montage inkl. Werkzeug • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm) • Für Standard / Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm) und 3-8 kg • Tablet Halter für alle Tablets 7-13 Zoll • Tischdurchführung für Tischstärken von 14-44 mm und 60-80 mm Durchmesser • 10 Jahre Garantie • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5088
Außenmaße (B x H x L/T):
780 mm x 445 mm x 190 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
2 Monitor + Tablet
Serie:
PRO
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS, Polyamid (PA)
Für Displaygröße Monitor:
53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")
Für Displaygröße Tablet:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, monitor tablet halterung, monitorhalter schreibtisch, monitorhalter tisch, monitorhalterung arm, monitorhalterung tischmontage, monitorhalterung schwenkbar, monitorhalterung 1 monitor, monitorständer schreibtisch, monitorständer tisch, monitorständer verstellbar, monitorständer drehbar, monitorarm tisch, bildschirm ständer, monitorhalter, monitorhalterung neigbar, monitorhalterung vesa 75, monitorhalterung vesa 100, monitorhalterung curved, monitorhalter alu, monitorständer alu, bildschirm halterung, bildschirm halter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 166,04* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,50*
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,43*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,56*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,73*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,26*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,84*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,18*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,26*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 165,99*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.