Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
DURABLE Schublade für Monitor Ständer EFFECT, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-508201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508201
EAN/GTIN:
     4005546737959
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Schublade mit geräuschhemmender Filzeinlage. Zur Integration in den Monitor Ständer EFFECT. • Schublade zur Verwendung mit dem Monitor Ständer EFFECT   • Clean Desk: die Schublade bietet ausreichend Stauraum für, Utensilien, Ladekabel oder Tastatur • Sicher verstaut: mit geräuschhemmender Filzeinlage in der Schublade • Umweltfreundlich und ressourcenschonend: Die Führungsschienen werden ohne zusätzlichen Materialverbrauch direkt aus dem Boden der Schubladenbox gewonnen • Nachhaltige Verpackung: ressourcenschonend konzipiert und frei von Kunststoffen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8082
Außenmaße (B x H x L/T):
468 mm x 53 mm x 221 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
EFFECT
Material:
Metall
Tragfähigkeit:
max. 5 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 31,24* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
508158
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.