Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
DURABLE Kundenstopper HEAVY BASE A1
Artikel-Nr.:
     C1138-506723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     506723
EAN/GTIN:
     4005546745428
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Doppelseitiger Plakatständer A1 mit stabilem Standfuß. Wetterfest durch UV-stabilisierte Posterschutzfolie und Gummidichtung zum Schutz vor Wasser.|Doppelseitiger Kundenstopper mit stabilen Standfuß und Aluminium-Klapprahmentechnik in silber eloxiert|• Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik|• Optionale Befüllung des Standfußes mit  20L Wasser oder Sand sorgt für zusätzliche Standfestigkeit|• Robuste Spezialfedern aus Stahl ermöglichen die flexible Neigung im Wind und verringern das Fallrisiko|• Leicht zu transportieren durch integrierte Rollen und Transportgriff|• Rahmenprofil 32 mm breit|• Ecken auf Gehrung geschnitten|• Innenliegende Gummidichtung verhindert das Eindringen von Wasser|• UV-stabilisierter PET-Antireflex-Posterschutzfolie verhindert das Ausbleichen der Poster durch die Sonne|• Der Kundenstopper verfügt über eine weiß beschichtete rostfreie Rückwand|• Gewicht netto 12 kg, brutto 32 Kg inkl. 20 L Wasserfüllung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5067
Außenmaße (B x L/T):
783 x 1150 x 500
Farbe:
Silber
Für Formate:
A1
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper outdoor, kundenstopper wetterfest, kundenstopper wassertank, kundenstopper windfest, plakatständer a1, plakataufsteller a1, aufsteller a1, werbeaufsteller outdoor, werbetafel outdoor, werbetafel wetterfest, infoständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 187,16*
1 Stück enthält 1 Box (ab € 142,72* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
506623
€ 105,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.