Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER 50x70 cm, Plakatrahmen für Schaufenster, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154681490
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
505401
EAN/GTIN:
4005546732374
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in 50x70 cm für die Anbringung an Wänden und Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen • Blasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen • Rückstandslos abziehbar von glatten, tragfähigen Oberflächen • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen • Füllvermögen 2 Poster à 150g/qm • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5054
Außenmaße (B x H):
545 mm x 745 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
50 x 70 cm
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Sichtmaß:
500 mm x 700 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Info-Rahmen
>
Info-Rahmen selbstklebend
Weitere Suchbegriffe:
Informationsrahmen
,
Präsentationsrahmen
,
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
durable magnetrahmen schwarz
,
klapprahmen
,
durable klapprahmen
,
magnetrahmen
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
aushanghülle
,
aushangfolie
,
aushangtasche
,
folienrahmen
,
infotasche
,
sichttasche
,
dokumentenrahmen
,
dokumententasche
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
posterrahmen
,
poster rahmen
,
plakatrahmen
,
plakat rahmen
,
postertasche
,
plakattasche
,
schaufenster rahmen
,
rahmen mit magnetverschluss
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,47*
€ 44,06*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,37*
€ 44,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,65*
€ 44,66*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,93*
€ 44,66*
Lager 1138
4 Tage
38
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,71*
€ 45,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
Durable
487307
ab € 19,41*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
Durable
483801
ab € 11,35*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488307
ab € 57,71*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, orange
Durable
488309
ab € 85,47*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
Durable
488323
ab € 56,84*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
Durable
487305
ab € 19,59*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
Durable
487303
ab € 19,46*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Durable
487301
ab € 17,68*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Durable
487323
ab € 17,74*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
Durable
487207
ab € 7,96*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, gold
Durable
487230
ab € 11,80*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488207
ab € 58,23*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün
Durable
488205
ab € 59,43*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, orange
Durable
488209
ab € 59,36*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
Durable
488203
ab € 59,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen