Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
DURABLE Klapprahmen Aluminium A3, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-479723
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
479723
EAN/GTIN:
4005546735535
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Robuster Wechselrahmen für schnellen Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik. UV-beständig durch reflexionsarme Schutzfolie. • Robuster DIN A3 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen • Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat • Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4797
Außenmaße (B x H x L/T):
327 mm x 451 mm x 12 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Aluminium,Kunststoff
Sichtmaß:
278 mm x 402 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Informationssysteme
>
Klapprahmen
Weitere Suchbegriffe:
alu klapprahmen a3
,
klapprahmen a3
,
klapprahmen alu
,
klapprahmen
,
aluminium rahmen
,
alu rahmen
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
dokumentenrahmen
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
schaufenster rahmen
,
bilderrahmen
,
alu bilderrahmen
,
plakatrahmen
,
rahmen a3
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A1, silber
Durable
500923
€ 36,05*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A2, silber
Durable
500823
€ 23,14*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A3, schwarz
Durable
479701
€ 14,90*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, schwarz
Durable
479601
€ 11,06*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A4, silber
Durable
479623
€ 10,49*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A5, schwarz
Durable
479501
€ 9,23*
Ähnlich
DURABLE Klapprahmen Aluminium A5, silber
Durable
479523
€ 9,26*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.