Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Aktenwagen
>
Artikel
DURABLE Buchstützen S, silber metallic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-324323
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
324323
EAN/GTIN:
4005546988160
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Buchstützen, geschlossenes Modell. Aus 1 mm starkem, epoxiertem, pulverbeschichtetem Stahl. • Robuste Buchstützen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3243
Außenmaße (B x H x L/T):
130 mm x 123 mm x 123 mm
Farbe:
Silber
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Katalogsammler & Buchstützen
Weitere Suchbegriffe:
Buchstützen
,
Bücherstützen
,
Ordnerstütze
,
Registraturstütze
,
buchstützen metall silber
,
aktenwagen
,
buchstützen metall
,
buchstütze metall
,
bücherstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,95*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,345*
€ 3,98055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Buchstützen L, schwarz
Durable
324401
€ 8,925*
Ähnlich
DURABLE Buchstützen L, silber metallic
Durable
324423
€ 8,935*
Ähnlich
DURABLE Buchstützen S, schwarz
Durable
324301
€ 3,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.