Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, weiss
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, weiss
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-293102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293102
EAN/GTIN:
     4005546291390
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene a4 weiß
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 60 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 6 mm • Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2931
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 8 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
6 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,15*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,335*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,1676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.