Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, weiss
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     388-28423E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291202
EAN/GTIN:
     4005546291222
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene a4 weiß
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 40-100 Blatt A4. Packung à 25 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 12 mm • Fassungsvermögen ca. 40–100 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2912
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 14 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
12 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,3084*
€ 0,6836*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,7456*
€ 1,3956*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 10,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 12,78*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.