Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PERSONALHEFTER, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-255506
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255506
EAN/GTIN:
     4005546269009
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar: Vorgedrucktes Deckblatt und Tabe für den direkten Einsatz als Personalakte • Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche • Zusätzliche Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen und variabel einsetzbare Reiter • Einfache und professionelle Beschriftung mit DURAPRINT® • Rückendeckel mit Innentasche für zusätzliche ungelochte Unterlagen • Inkl. Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2555
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,06*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.