Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126168103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213819
EAN/GTIN:
     4005546216805
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Schülerausweise, Behandlungsausweise etc. • Schutzhülle für DIN A7 Doppelformate, z.B. Schülerausweise, Blutdruck-Kontrollpässe, Behandlungsausweise mit Termin- und Verordnungsplänen • Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: DIN A7, 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2138
Außenmaße (B x H):
158 mm x 116 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A7
Füllmenge:
1 Reisepass
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
105 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, sichthülle durable glasklar glatt, ausweisetui, aktenhülle glasklar, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, doppelhülle, doppel-hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
253
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,339*
€ 0,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.