Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Geldkassette €UROBOXX® S, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Geldkassette €UROBOXX® S, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX® S, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX® S, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX® S, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-177857
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     177857
EAN/GTIN:
     4005546103426
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Verschließbare Geldkassette inkl. herausnehmbarem Zählbrett. Münzfassungsvermögen: 102,05 € • Elegante und hochwertige Geldzählkassette aus Metall • Inkl. herausnehmbarem Zählbrett für alle Cent- und Euromünzen, 2 Kombinationsschächten für 1 und 2 Euro sowie 1 und 2 Cent, Geldscheinfach mit Zwischenablage und einer Schale mit 3 Fächern für Banknoten • Mit versenkbarem, ergonomisch geformtem Griff • Absolute Sicherheit durch lückenlos schließenden Deckel, verdeckte Scharniere und doppelt übergreifendes Riegelschloss • Sicherer und problemloser Ersatz des Schlüssels dank individueller Schüsselnummer • Münzfassungsvermögen: 102,05 € • Gewicht: ca. 1,4 kg
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1778
Außenmaße (B x H x L/T):
283 mm x 100 mm x 225 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
102.05 Euro-Münzen
Serie:
€UROBOXX®
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, durable geldkassetten, geld kassette, geldtransportkoffer, geldzählkassette, geldkassette, geldbox, geldkasten, banknotenbox, box für geld, box für münzen, geldkassette zählbrett, kassenkassette, kassenkoffer, kasse mit zählbrett, bargeldkasse, geldkassette stahl, transportkassette, geldkassette euro, dokumentenkassette, geldkassette klein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178257
ab € 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.