Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, schwarz
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701627060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701627060
EAN/GTIN:
     7318081627065
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Schreibtisch-Organizer für Stifte, Scheren, Briefklammern, Radiergummis etc. Maße: 82 x 106 x 180 mm (B x H x T) • Schreibtischorganizer für Stifte, Scheren, Briefklammern, Radiergummis etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701627
Außenmaße (B x H x L/T):
82 mm x 106 mm x 180 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtisch butler, schreibtisch-set, stifteköcher, deskorganizer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701588058
€ 3,55*
Ähnlich
Durable
1701627540
€ 2,30*
Ähnlich
Durable
1701627400
€ 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.