Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE TREND, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701626060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701626060
EAN/GTIN:
     7318081626068
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablageschale für die Formate A4 bis C4. Mit variablem Öffnungswinkel für leichten Zugriff. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar mit variablem Öffnungswinkel, dadurch einfacher Zugang zu den abgelegten Dokumenten • Hochglänzende Optik • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701626
Außenmaße (B x H x L/T):
254 mm x 70 mm x 340 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
246 mm x 55 mm x 335 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb schwarz, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,74*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,76*
€ 4,47
pro Box
ab 6 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
€ 26,20*
Ähnlich
Durable
770557
€ 24,99*
Ähnlich
Durable
771107
€ 7,73*
Ähnlich
Durable
1700786058
€ 14,01*
Ähnlich
Durable
1700801058
€ 5,25*
Ähnlich
Durable
775606
€ 3,13*
Ähnlich
Durable
775610
€ 3,13*
Ähnlich
Durable
775601
€ 3,12*
Ähnlich
Durable
1701567058
€ 2,71*
Ähnlich
Durable
1701567010
€ 3,06*
Ähnlich
Durable
1700784058
€ 3,72*
Ähnlich
Durable
1701626540
€ 3,65*
Ähnlich
Durable
1701626400
€ 3,74*
Ähnlich
Durable
1701626010
€ 3,74*
Ähnlich
Durable
1701672040
€ 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.