Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, schwarz
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1701235060
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1701235060
EAN/GTIN:
7318081235062
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. • Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701235
Außenmaße (Höhe):
102 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
1
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Stifteköcher
Weitere Suchbegriffe:
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtisch-organizer schwarz
,
schreibtisch organizer
,
schreibtischbutler acryl
,
schreibgerätehalter
,
schreibgeräte-halter
,
utensilienbox
,
utensilienboxen
,
bürobutler
,
köcher
,
stifteköcher
,
stiftebutler
,
pen cup
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,86*
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
ab 6 Boxen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, blau
Durable
775906
€ 3,34*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
775910
€ 3,35*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
775901
€ 3,30*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER CUBO, 75 x 90 x 75 mm, schwarz
Durable
772201
€ 5,08*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
€ 7,43*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
Durable
772001
€ 10,04*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, blau
Durable
1701235040
€ 2,91*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, grün
Durable
1701235020
€ 2,93*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, rot
Durable
1701235080
€ 2,92*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent blau
Durable
1701235540
€ 2,80*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila
Durable
1701235992
€ 2,79*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lindgrün
Durable
1701235017
€ 2,91*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
Durable
1701235400
€ 2,91*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, weiss
Durable
1701235010
€ 2,92*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher VARICOLOR® smart office PEN CUP, anthrazit
Durable
761458
€ 9,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.