Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Artikel-Nr.:
     C1138-104103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104103
EAN/GTIN:
     4005546727042
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Ablösbare Bodenmarkierung für den Innenbereich. • Selbstklebende Bodenmarkierung mit Symbol "Abstand halten 1,5 - 2 m" • Wieder ablösbare, selbstklebende Gebots- und Verbotszeichen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich, wie z. B. im Supermarkt, Fitnessstudio, Hotel, Restaurant, Tankstelle. • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Maße: Ø 430 mm. Stärke: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1041
Außenmaße (Ø):
430 mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,84*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,86*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,85*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,85*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,88*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,92*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 16,00*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.