Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2
Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2
Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2
Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2
Stempel Printy Bezahlt Trodat 4850/L2
Artikel-Nr.:
     C1137-76649
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76649
EAN/GTIN:
     0092399766490
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT 4850/L2 Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: BEZAHLT. Datum 3,8 mm Monat in Buchstaben, mit Textplatte (Abdruckgröße 2,3 x 1,2 cm) und 2-farbigem Stempelkissen, Text in blau und Datum in rot. Größe des Stempels 7,6 x 4,0 x 2,3 cm.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4850/L2
Farbe:
grau-schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
23x12
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Höhe der Schrift:
3.8
Datumsformat des Aufdruckes:
17. MRZ. 2010
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4850/L2
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Herstellerprodukttyp:
Printy Dater 4850/L2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.