Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Konferenzmappe Orga sw 4-Ring, mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     C1137-583001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     583001
EAN/GTIN:
     4003801785301
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
WEDO® Orga-Mappe mit Tragegriff. Eine multifunktionale Mappe, die viel Platz für alle wichtigen Unterlagen bietet. Sie ist ausgestattet mit einer herausnehmbaren 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm, Füllhöhe 25 mm), einem Einsteckfach für einen A4-Schreibblock bzw. ein Klemmbrett sowie einem großen Faltfach, einem Reißverschlussfach, zwei Taschen mit Klettverschluss, vier Kartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Die Mappe wird durch einen umlaufenden Reißverschluss verschlossen und verfügt über ein zusätzliches Einsteckfach außen. Durch den Tragegriff ist sie bequem und leicht zu transportieren. Material: hochwertiges, genarbtes Kunstleder, schwarz. Größe: ca. 35,5 x 6,5 x 32,5 cm, verpackt im bebilderten Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schultergurt vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm, Füllhöhe 25 mm), Einsteckfach für Schreibblock oder Klemmbrett, großes Faltfach, Reißverschlussfach, 2 Taschen mit Klettverschluss, 4 Kartenfächer, 2 Stiftschlaufen
Griff vorhanden:
Ja
Tiefe:
65
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser des Ringes:
35
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunstleder
Breite:
355
Höhe:
325
Artikelbezeichnung:
Orgamappe mit Tragegriff
Ausführung des Griffes:
flacher Tragegriff
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm, Füllhöhe 25 mm), Einsteckfach für Schreibblock oder Klemmbrett, großes Faltfach, Reißverschlussfach, 2 Taschen mit Klettverschluss, 4 Kartenfächer, 2 Stiftschlaufen
Durchmesser des Rings:
35
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.