Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Artikel-Nr.:
     C1137-54966
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54966
EAN/GTIN:
     0092399149668
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
TRODAT 1596 Nummernstempel Ziffernhöhe 9 mm, 6-stellig. Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Einstellen der Zahlen. Abdruckbreite: 41 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Artikelbezeichnung:
Nummernstempel
Produkt-Typbezeichnung:
1596
Anzahl der Räder:
6
Stempeltext austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen
Höhe der Schrift:
9
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
9x41
Ausführung der Drucktexte:
Zahlen
Produkttypbezeichnung:
1596
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.