Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1000 3x18mm
Artikel-Nr.:
     C1137-54070
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54070
EAN/GTIN:
     0092399140702
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 3 x 18 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 3 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Artikelbezeichnung:
Datumstempel
Anzahl der Räder:
4
Produkt-Typbezeichnung:
Classic 1000
Höhe der Schrift:
3
Datumsformat des Aufdruckes:
17. NOV. 2028
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Monatsangabe in Buchstaben
Stempeltext austauschbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
3 x18
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Herstellerprodukttyp:
Classic 1000
Herstellerproduktbezeichnung:
Datumstempel
Produkttypbezeichnung:
Classic 1000
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.