Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Waage Optimo 1000g/0,5g elektron. si/sw
Artikel-Nr.:
     C1137-481154
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     481154
EAN/GTIN:
     4003801795713
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO Optimo 1000 - elektronische Präzisionswaage. Eine hohe Wiegegenauigkeit von 0,5 Gramm zeichnet diese formschöne Waage aus. Durch die hochpräzise Wiegetechnologie ist sie ideal zum Wiegen von Kleinteilen aller Art. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling. Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sekunden automatisch ab. Wiegekapazität 1000 g. Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Gehäuse aus stabilem ABS-Material in Silber. Maße: ca. 20,3 x 13,3 x 3,4 cm, Wiegeteller 13,5 x 13,3 cm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Länge der Waagschale:
135
Herstellerproduktbezeichnung:
Elektronische Präzisionswaage
Tiefe:
203
Farbe:
Silber | silber
Breite der Waagschale:
133
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach ca. 60 Sekunden
Höhe:
34
Art der Hilfsenergie:
Micro-Batterie
Herstellerprodukttyp:
WEDO® OPTIMO 1000
Wiegegenauigkeit:
0.5
Breite:
133
Zertifikat/Zulassung:
CE
Tragfähigkeit der Waage:
1000
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Elektronische Präzisionswaage
Produkttypbezeichnung:
WEDO® OPTIMO 1000
Garantiedauer:
36 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
WEDO® OPTIMO 1000
Art der Hilfenergie:
Micro-Batterie
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.