| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-303.59.21 Herst.-Nr.: 303.59.21 EAN/GTIN: 4064900002850 |
| |
|
| | |
| Minen-Doppelspitzerdose. Für TK Fallminen-Bleistifte oder Schreiblernstifte mit Minenstärke 2 oder 3,15 mm. (KUM 250) Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 250 | Tiefe: | 33 | Höhe: | 17 | Artikelbezeichnung: | Minenspitzdose doppelt | Ausführung des Behälters: | Triangelform | Breite: | 23 | Material des Spitzers: | Hartstahl | Messer austauschbar: | Ja | Farbe des Spitzers: | silber | Farbe des Behälters: | farbig sortiert | Material des Behälters: | Kunststoff | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 2 und 3,15 | Spitzer austauschbar: | Ja | Lochverschluss vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Ersatzanspitzer, Minenanspitzer, Minenschärfer, Minenspitzer, kum doppeldosenspitzer, doppel dosenspitzer, dosenanspitzer set |
| | |
| |