Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Spitzer Minenspitzer 2mm KUM 233 f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-303.58.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     303.58.21
EAN/GTIN:
     4064900002836
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Minenspitzer 2mm. Für TK Fallminen-Bleistifte oder Schreiblernstifte mit Minenstärke 2 mm. (KUM233)
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Produkt-Typbezeichnung:
233
Breite:
15
Tiefe:
37
Artikelbezeichnung:
Minenspitzer
Ausführung des Behälters:
Zungenform
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beidseitiger Fingermulde
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
silber
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Material des Spitzers:
Hartstahl
Messer austauschbar:
Ja
Spitzer austauschbar:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
233
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 108.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 108000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.