| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-271791200 Herst.-Nr.: 271791200 EAN/GTIN: 4003801853536 |
| |
|
| | |
| WEDO® Zeckenzange Careex® mit Lupe und LED-Licht. Die Careex-Zeckenzange mit ihren speziellen Greifarmen aus Metall ermöglicht ein einfaches und müheloses Entfernen von Zecken. Mit dem präzisen Zangenkopf wird die Zecke möglichst hautnah an den Mundwerkzeugen gefasst. Der selbsthaltende Kreuzgriff erleichtert das Herausziehen ohne weiteren Druck auf die Schenkel. Die 4-fache Vergrößerung der ca. 3,2 cm großen Kunststofflinse und das eingeschaltete LED-Licht vereinfachen zusätzlich das zielgenaue Zugreifen. Maße: ca. 14 x 4 x 2 cm. Lieferung inkl. 3 Knopfzellen LR44 auf SB-Karte mit Anleitung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Cereex | Artikelbezeichnung: | Zeckenzange mit Lupe und LED-Licht | Produkt-Typbezeichnung: | Cereex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |