Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm
Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm
Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm
Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm
Zettelbox Ersatzpapier fbg. 700 BL 5,5x9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-2702669079
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2702669079
EAN/GTIN:
     4003801800585
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Ersatzpapier für Zettelboxen mit Stiftehalter. Notizpapier abwechselnd weiß/farbig, Größe: 5,5 x 9 cm, ca. 700 Blatt, lose eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Abwechselnd weiß und farbig sortiert
Flächenmasse des Papiers:
70
Anzahl der Blätter:
700
Papierformat:
5,5 x 9 cm
Ausführung des Papiertyps:
weiß/farbig sortiert
Farbe:
weiß/farbig sortiert
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 225 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.