|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-2617000 Herst.-Nr.: 2617000 EAN/GTIN: 4003801871356 |
| |
|
|  |  |
 | WEDO® Tablet-Pen ‘‘3 for all“ - Einzelverpackung Tablet-Pen weiß mit 3 Anwendungsmöglichkeiten: 1. die Disc-Spitze für alle iPads, iPhones, Kindles, Android Tablets, Smartphones und anderen Touchscreens mit kapazitivem Display für präzises Arbeiten auf dem Tablet, 2. der leichtläufige Kugelschreiber (Mine blau, nicht austauschbar) und 3. die leitende Touchspitze zum schnellen Tippen und Scrollen für Smartphone oder Tablet auf dem einen der beiden magnetischen Deckel. Wichtiger Hinweis zur Anwendung: Handfläche nicht auf dem Bildschirm ablegen, da das Signal des Stifts sonst nicht vom Touchscreen erkannt wird. Normalerweise verursacht der Tablet-Stift keine Kratzer auf dem Touchscreen, wir empfehlen jedoch, einen Bildschirmschutz zu verwenden. Sollte die Disc-Spitze beschädigt sein, kann diese mit Ersatzspitze Art.-Nr. 261 7070 ausgetauscht werden. Maße Stift: Ø 0,90 x 15,80cm, Verpackung 2,9 x 1,8 x 16,3 cm. Weitere Informationen:  |  | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | blau | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 | Dicke der Feinmine: | 1 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | 3 Anwendungsmöglichkeiten: 1. Disc-Spitze für alle Tablets und Smartphones und anderen Touchscreens mit kapazitivem Display, 2. Kugelschreiber, 3. leitende Touchpenspitze auf dem magnetischem Deckel | Artikelbezeichnung: | Touchpen | Radierer vorhanden: | Nein | Material des Clips: | kein Clip vorhanden | Material des Schaftes: | metall | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone aus Metall | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Schaftes: | weiss | Produkt-Typbezeichnung: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 | Stärke der Feinmine: | 1 mm | Herstellerprodukttyp: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 | Herstellerproduktbezeichnung: | Touchpen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |