Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Touchpen Mini Multi-Tool f.sortiert mit cm Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1137-26141099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26141099
EAN/GTIN:
     4003801860435
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
WEDO® Touch Pen MINI MULTI TOOL mit SIM-Kartenfach-Öffner und Kreuzschraubenzieher. Dieser multifunktionale Touch Pen navigiert und schreibt nicht nur, er hat noch viel mehr in sich. Hinter der abschraubbaren Touch-Spitze verbirgt sich ein Duo-Bit mit einer Nadel zum Öffnen des SIM-Kartenfachs und ein Kreuzschraubenzieher. Die Touch-Spitze kann dann - damit sie nicht verloren geht - auf das Kugelschreiberende gedreht werden. Der Kugelschreiber mit Drehmechanik und blauer Metallmine im D1-Format ist in der Griffzone mit einem Anti-Rutsch-Profil ausgestattet. Zum Minenwechsel die Mine mit dem Kreuzschraubenzieher lösen. Der sechskantige Schaft mit stabilem Taschenclip verfügt über 4 Skalenaufdrucke: 1 - 5,3 cm und 1 - 2 Inches, Maßstäbe 1:20 m und 1:50 m. Stiftlänge: 10,8 cm. Lieferung im attraktiven Keildisplay mit 16 Touch Pens, je 8 x schwarz und silber. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 12,5 x 12,5 x 27,5 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Multi-Tool
Artikelbezeichnung:
Touchpen Mini
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik. Zusatzfunktion: MULTI-TOOL mit Duo-Bit für SIM-Kartenfach-Öffner und Keuzschrauben
Garantie gewährt:
Ja
Material des Clips:
metall
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone aus Metall
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Farbe des Schaftes:
sortierte Farben (schwarz, silber)
Material des Schaftes:
metall
Produkttypbezeichnung:
Multi-Tool
Herstellerproduktbezeichnung:
Touchpen Mini
Herstellerprodukttyp:
Multi-Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.