Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Touchpen Newbie f.sortiert Edition 2021
Artikel-Nr.:
     C1137-26122072
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26122072
EAN/GTIN:
     4003801869322
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
WEDO® Touch Pen NEWBIE 2-in-1 - Edition 2021. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touchscreens. Die extra schmale, weiche Gummispitze ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik und einer blauen Großraummine aus Metall im Parkersystem. Schlanke Form - 13 cm lang. Die neue Kollektion in den metallicschimmernden Farbtönen Dunkelrot, Silberblau, Stahlblau und Schwarz verleihen dem Touch Pen einen frischen Businesslook, die gavierte Netz-Struktur liegt ganz im Trend . Lieferung im attraktiven Keildisplay mit 16 Touch Pens, je 4 pro Farbe. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 12,5 x 12,5 x 27,5 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Newbie Edition 2021
Artikelbezeichnung:
Touchpen 2-in-1
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik
Garantie gewährt:
Ja
Stärke der Feinmine:
1 mm
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Material des Clips:
metall
Farbe des Schaftes:
sortierte Metallic-Farben (Schwarz, Rot, Silberblau, Stahlblau)
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Schaftes:
metall
Dicke der Feinmine:
1 mm
Produkttypbezeichnung:
Newbie Edition 2021
Herstellerprodukttyp:
Newbie Edition 2021
Herstellerproduktbezeichnung:
Touchpen 2-in-1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,66*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.