|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-245257002 Herst.-Nr.: 245257002 EAN/GTIN: 4003801850504 |
| |
|
|  |  |
 | WEDO JUNIOR Butler blau. Dieser Butler läßt das Chaos auf dem Schreibtisch zur Vergangenheit werden. Seine sechs Röhren halten alle Utensilien stets griffbereit. Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt. Größe: 12,0 x 13,5 x 14,8 cm. Gewicht 133 g Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Fächer: | 6 | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | Junior-Butler | Werkstoff: | Polystyrol | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |