Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 50mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     C1137-160124-DO
Hersteller:
     KDU
Herst.-Nr.:
     160124-DO
EAN/GTIN:
     4016563601246
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammer 50 mm gewellt. Aus Metall, glanzverzinkt, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenklammer
Farbe:
silber
Ausführung der Form:
gewellte, runde Form
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Länge:
50
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,015* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.