Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Geldzählkassette mit Zahlenschloss für EUR 137,60 Hartgeld
Artikel-Nr.:
     C1137-149758012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     149758012
EAN/GTIN:
     4003801863580
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldzählkassette STANDARD mit Zahlenschloss, Fassungsvermögen Euro 137,60 Hartgeld. Die Geldkassetten für Münzen und Banknoten sind aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche gefertigt und mit einem Tragegriff, einem 3-Fächereinsatz für Geldscheine sowie einem Hartgeldeinsatz, der beim Öffnen der Kassette automatisch nach hinten gleitet, ausgestattet. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm, Farbe: Kassette und Münzeinsatz grau. Lieferung im Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Verwendung für Münzwerte:
alle Euro Münzen
Wertskala vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Artikelbezeichnung:
Geldzählkassette
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe des Einsatzes:
grau
Verwendung für Währung:
Euro
Gehäusefarbe:
grau
Produkttypbezeichnung:
Standard mit Zahlenschloss
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3
Tiefe:
90
Material des Gehäuses:
Stahlblech pulverbeschichtet
Breite:
300
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Höhe:
240
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
137,60
Anzahl der Reihen:
7
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Zahlenschloss
Produkt-Typbezeichnung:
Standard mit Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.