Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm
Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm
Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm
Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm
Geldkassette Gr. 4 sw mit Zahlenschloss 33x24x9 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-146421Z
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     146421Z
EAN/GTIN:
     4003801863672
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette mit Zahlenschloss, Größe 4. Die Geldkassetten sind aus pulverbeschichtetem, nahtlos gezogenem Stahl gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff sowie einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 9 Fächern ausgestattet. Auch A4-Formate können in dieser Geldkassette ungefalzt aufbewahrt werden. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Farbe: schwarz. Maße: 33 x 24 x 9 cm. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Verwendung für Währung:
alle
Produkttypbezeichnung:
Größe 4 mit Zahlenschloss
Tiefe:
240
Breite:
330
Anzahl der Reihen:
3
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zahlenschloss. Das Sicherheitsschloss ist über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar. Im Hauptfach können auch A4-Formate ungefalzt aufbewahrt werden.
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
9
Farbe des Einsatzes:
Schwarz
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Schloss vorhanden:
Ja
Verwendung für Münzwerte:
alle
Wertskala vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Höhe:
90
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 4 mit Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.