Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Stempel Datum 2 Texte Trodat 5440/L Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1137-121369
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121369
EAN/GTIN:
     9010035213697
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT® Professional 5440/L Textplattenstempel mit Datum (Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben). Dieser selbstfärbende Stativ-Metallstempel aus Edelstahl kann individuell mit den beiliegenden Texten EINGEGANGEN oder BEZAHLT versehen werden. Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrädern. Die patentierten High-Performance Datumsbänder sowie die Bandabdeckung garantieren eine saubere Handhabung bei der Datumsverstellung. Das mitgelieferte trodatkissen® ist zweifarbig. Der Text wird blau und das Datum rot dargestellt. Größe 8,3 x 4,7 x 14,8 cm, Abdruckgröße 4,2 x 2,6 cm. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Professional 5440/L
Farbe:
silber / schwarz
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Werkstoff:
Edelstahl / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Texten zum Auswechseln
Höhe der Schrift:
4
Garantie gewährt:
Ja
Datumsformat des Aufdruckes:
30. Nov. 2019
Stempeltext austauschbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGEANGEN / BEZAHLT + Datum
Abmessung der Stempelfläche:
42x26
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
120 Monate
Produkttypbezeichnung:
Professional 5440/L
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.