Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text o. Gutschein Trodat 5206 Professional Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text o. Gutschein Trodat 5206 Professional Edelstahl
Stempel Text o. Gutschein Trodat 5206 Professional Edelstahl
Stempel Text o. Gutschein Trodat 5206 Professional Edelstahl
Stempel Text o. Gutschein Trodat 5206 Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1137-119722
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     119722
EAN/GTIN:
     9010035197225
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT® Professional 5206 Stativ-Textstempel ohne Gummi-Textplatte. Der selbstfärbende Metallstempel aus Edelstahl ist mit einem integrierten Stempelkissen (schwarz) ausgestattet und wird ohne Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Größe: 9,1 x 5,3 x 15,2 cm, max. Abdruckgröße 5,6 x 3,3 cm. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel Blanko
Werkstoff:
Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Professional 5206991
Farbe:
schwarz/silber
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Gummi-Textplatte, kann individuell mit einer Textplatte versehen werden.
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
56x33
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
120
Produkttypbezeichnung:
Professional 5206991
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel Blanko
Herstellerprodukttyp:
Professional 5206991
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.